Gummi-Metall-Puffer eins.IG, 10x10-M4

Artikelnummer: Z00345431
Herstellernummer: E10-10 M4
Gummi-Metall-Puffer eins.IG, 10x10-M4
Inkl. Steuern: 6,53 € VE 1 Stück Netto 5,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ E Gummi-Metall-Puffer eins.IG, 10x10-M4. Gummipuffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Shore 55
h mm 10
g M4
l2 mm 4
Ø (mm) 010
Typ E

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen