Gummi-Metall-Puffer Gew.I/A, 10x10-M4

Artikelnummer: Z00345331
Herstellernummer: B10-10 M4
Gummi-Metall-Puffer Gew.I/A, 10x10-M4
Inkl. Steuern: 2,20 € VE 1 Stück Netto 1,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ B Gummi-Metall-Puffer Gew.I/A, 10x10-M4. Gummipuffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Shore 55
h mm 10
g M4
l2 mm 5
l1 mm 10
Ø (mm) 010
Typ B
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen