Auswärtsschloss 21ZW DIN li. Entfernung 55,3mm Dorn 60mm verzinkt

Artikelnummer: Z00034866
EAN: 4020772010935
Herstellernummer: 10934
AMF
Auswärtsschloss 21ZW DIN li. Entfernung 55,3mm Dorn 60mm verzinkt
Inkl. Steuern: 50,18 € VE 1 Stück Netto 42,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schwere Ausführung · verzinkt · schießende Falle · Falle nicht umdrehbar · Dornmaß 60 mm · Nuss 8 mm · Kastenbreite 100 mm · 2-tourig · Entfernung 55,3 mm · Schließung: PZ, mit Wechsel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kastenbreite (mm) 100
Anschlagrichtung links
Entfernung (mm) 55,3
Dornmaß (mm) 60
Nuss (mm) 8
Modell 21ZW
Schließung PZW
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen