Gittertor-Riegelschloss mit U-Stulp Dorn 50 mm

Artikelnummer: Z00034861
EAN: 4020772012175
Herstellernummer: 12179
Gittertor-Riegelschloss mit U-Stulp Dorn 50 mm
Inkl. Steuern: 39,33 € VE 1 Stück Netto 33,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verzinkt · rechts und links verwendbar · Riegel aus Stahl · vorgerichtet für Profilzylinder, ohne Wechsel · Dornmaß 50 mm · 2-tourig · Kastenbreite 85 mm · Schließung: wahlweise PZ oder RZ

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kastenbreite (mm) 85
Dornmaß (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen