Gittertorschloss 107ZW mittelschwer mit U-Stulp Dorn 50mm verzinkt

Artikelnummer: Z00034862
EAN: 4020772012434
Herstellernummer: 12435
Gittertorschloss 107ZW mittelschwer mit U-Stulp Dorn 50mm verzinkt
Inkl. Steuern: 59,40 € VE 1 Stück Netto 49,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mittelschwer · mit U-Stulp · verzinkt · rechts und links verwendbar · Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Stahl · vorgerichtet für Profilzylinder · Dornmaß 50 mm · Nuss 8 mm · Entfernung 63,2 mm · 2-tourig · Kastenbreite 85 mm · Entfernung PZ 63,2 mm · Entfernung RZ 65,2 mm · wahlweise PZ oder RZ

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kastenbreite (mm) 85
Entfernung (mm) 63,2
Dornmaß (mm) 50
Nuss (mm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen