Riegelschloss 49Z Dorn 60mm verzinkt mit Winkelschließblech

Artikelnummer: Z00034870
EAN: 4020772011345
Herstellernummer: 11346
Riegelschloss 49Z Dorn 60mm verzinkt mit Winkelschließblech
Inkl. Steuern: 16,58 € VE 1 Stück Netto 13,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Winkelschließblech · verzinkt · rechts und links verwendbar · Riegel aus Zinkdruckguss · Dornmaß 60 mm · Kastenbreite 95 mm · 2-tourig · Schließung: wahlweise PZ, RZ oder BB

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kastenbreite (mm) 95
Dornmaß (mm) 60
Modell 49Z
Schließung PZ
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen