Schließkappenschloss 2ZW DIN re.Entfernung 55,3mm Dorn 60mm verzinkt

Artikelnummer: Z00034864
EAN: 4020772010140
Herstellernummer: 10140
Schließkappenschloss 2ZW DIN re.Entfernung 55,3mm Dorn 60mm verzinkt
Inkl. Steuern: 55,50 € VE 1 Stück Netto 46,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schwere Ausführung · einwärts · verzinkt · schießende Falle · Falle nicht umdrehbar · gerichtet für 17,5 Überschlag · Dornmaß 60 mm · Nuss 8 mm · Kastenbreite 100 mm · 2-tourig · Schließung: PZ, mit Wechsel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung 55,3 Millimeter
Anschlagrichtung links
Schließung PZW
Dornmaß 60 Millimeter
Modell 2ZW
Nuss 8 Millimeter
Kastenbreite 100 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen