Stumpfdrückerschloss 15Z Entfernung 55mm Dorn 65mm verz.m.Zubehör stabile Ausf.

Artikelnummer: Z00034868
EAN: 4020772010386
Herstellernummer: 10389
AMF
Stumpfdrückerschloss 15Z Entfernung 55mm Dorn 65mm verz.m.Zubehör stabile Ausf.
Inkl. Steuern: 61,21 € VE 1 Stück Netto 51,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verzinkt · stabile Ausführung · hebende Falle · ein- und auswärts sowie rechts und links verwendbar · Dornmaß 65 mm · Nuss 8 mm · Kastenbreite 110 mm · Entfernung 55 mm · 2-tourig · Schließkloben 12 mm für Überschlag · Schließung: wahlweise PZ oder BB

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kastenbreite (mm) 110
Entfernung (mm) 55
Dornmaß (mm) 65
Nuss (mm) 8
Modell 15Z
Schließung PZ
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen