Kastenschloss Universal mit hebender Falle PZ verzinkt mit Nachtriegel

Artikelnummer: Z00032216
EAN: 4002730112035
Herstellernummer: 89PK
Kastenschloss Universal mit hebender Falle PZ verzinkt mit Nachtriegel
Inkl. Steuern: 17,79 € VE 1 Stück Netto 14,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit hebender Falle · verzinkt · links und rechts verwendbar · Dornmaß 60 mm · Entfernung 55 mm · mit Hostalen-Drückergarnitur mit Schild und Universal-Kloben · mit Nachtriegel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlagrichtung DIN links und rechts
Entfernung (mm) 55
Dornmaß (mm) 60
Lochung PZ

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen