BMB Magnetschnäpper 4kg mit Gegenstück 35x12mm 1 Loch Kunststoff braun

Artikelnummer: Z00033618
EAN: 4048563075079
Herstellernummer: 4100.126
BMB Magnetschnäpper 4kg mit Gegenstück 35x12mm 1 Loch Kunststoff braun
Brutto Set-Preis 11,00 € 50 Stück pro Karton Netto 9,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Gegenplatte starr · Lochabstand 38 mm · einstellbar über Langloch · Gegenplatte 35 x 12 mm · 1 Loch · Gehäuse aus Kunststoff · Gegenplatte aus Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Haftkraft 4 KG_tmp
Farbe braun
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]