Magnetschnäpper 6kg mit Gegenstück 45x12m 2 Lochplatte Kunststoff braun

Artikelnummer: Z00033620
EAN: 4048563075154
Herstellernummer: 4100.226
Magnetschnäpper 6kg mit Gegenstück 45x12m 2 Lochplatte Kunststoff braun
Inkl. Steuern: 19,14 € VE 50 Stück Netto 16,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Gegenplatte starr · Lochabstand 38 mm · einstellbar über Langloch · Gegenplatte 45 x 12 mm · 2 Löcher · Gehäuse aus Kunststoff · Gegenplatte aus Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Haftkraft 6 KG_tmp

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen