Panzerriegel R 60 NI SB L. 60mm B. 23mm Öse 5mm Edelstahl

Artikelnummer: Z00066545
EAN: 4003482237717
Herstellernummer: R 60 NI SB
Panzerriegel R 60 NI SB L. 60mm B. 23mm Öse 5mm Edelstahl
Inkl. Steuern: 74,73 € VE 10 Stück Netto 62,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verdeckte Schraublöcher · Edelstahl · SB verpackt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 60
Breite (mm) 23
Ösen-Ø (mm) 5
Oberfläche Edelstahl
Modell R 60 Ni
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen