Panzerriegel R100 L. 100mm B. 39mm wetterfest verz. verdeckte Schraublöcher

Artikelnummer: Z00031952
EAN: 4003482022306
Herstellernummer: R100
Panzerriegel R100 L. 100mm B. 39mm wetterfest verz. verdeckte Schraublöcher
Inkl. Steuern: 41,44 € VE 5 Stück Netto 34,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

wetterfeste Verzinkung · verdeckte Schraublöcher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 100
Breite (mm) 39
Ösen-Ø (mm) 9
Modell R 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen