Türriegel SR 60 SB L. 60mm B. 25mm Öse 6mm wetterfest verzinkt

Artikelnummer: Z00066541
EAN: 4003482237311
Herstellernummer: SR 60 SB
Türriegel SR 60 SB L. 60mm B. 25mm Öse 6mm wetterfest verzinkt
Inkl. Steuern: 32,69 € VE 10 Stück Netto 27,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

wetterfest verzinkt · SB verpackt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 60
Breite (mm) 25
Ösen-Ø (mm) 6
Modell SR 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen