Türriegel SR 80 SB L. 80mm B. 34mm Öse 7mm wetterfest verzinkt

Artikelnummer: Z00066542
EAN: 4003482237410
Herstellernummer: SR 80 SB
Türriegel SR 80 SB L. 80mm B. 34mm Öse 7mm wetterfest verzinkt
Inkl. Steuern: 37,21 € VE 10 Stück Netto 31,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

wetterfest verzinkt · SB verpackt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 80
Breite (mm) 34
Ösen-Ø (mm) 7
Modell SR 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen