GAH.ALBERTS Bolzenriegel 160x70xØ16x20x58x210mm Stahl roh feuerZN

Artikelnummer: Z00065861
EAN: 4004338124359
Herstellernummer: 124359
GAH.ALBERTS Bolzenriegel 160x70xØ16x20x58x210mm Stahl roh feuerZN
Inkl. Steuern: 9,34 € VE 1 Stück Netto 7,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit rundem Griff mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt mit befestigter Schlaufe Maß a=160mm Maß b=70mm Maß c Ø=16mm Maß d=20mm Maß e=58mm Maß f=210mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø 5,5 / 5 Millimeter
Material Stahl roh
Anzahl Löcher 6 / 2
Ausschub 49 Millimeter
Oberfläche feuerverzinkt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen