Schlosskasten m. verzinktem Schloss 172x94x60x72x40mm Kasten Stahl roh

Artikelnummer: Z00065906
EAN: 4004338417055
Herstellernummer: 417055
Schlosskasten m. verzinktem Schloss 172x94x60x72x40mm Kasten Stahl roh
Inkl. Steuern: 40,19 € VE 1 Stück Netto 33,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit verzinktem Schloss · Dornmaß 60 mm · mit zwei Türdrückerführungen · aus Kunststoff · für Ø18 mm Drücker-Ansatz · Kasten Material: Stahl roh, Schloss Oberfläche: verzinkt Maß a=172mm Maß b=94mm Maß c=60mm Maß d=72mm Maß e=40mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nuss (mm) 8 x 8
Schlossfalle vorstehend (mm) 0 - 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen