Schlossriegel 100x44x16x13x45mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00028957
EAN: 4004338116750
Herstellernummer: 116750
Schlossriegel 100x44x16x13x45mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 3,37 € VE 1 Stück Netto 2,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit flachem Griff mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe Maß a=100mm Maß b=44mm Maß c=16mm Maß d=13mm Maß e=45mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausschub (mm) 27
Anzahl Löcher 6 / 2
Loch-Ø (mm) 5 / 4
Material Stahl roh
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen