GAH Alberts Schlossriegel L.120mm B.44mm ger. STA galv. gelb verz. Ausschub 33mm GAH

Artikelnummer:  
Z00028958
EAN:  
4004338116767
Herstellernummer:  
116767

Lieferung in 1 Werktag.

3,63 €

Netto 3,05 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Löcher 6 / 2
Ausführung mit flachem Griff, gerade, mit Schlaufe
Ausschub 33 Millimeter
Breite 44 Millimeter
Form gerade
Loch-Ø 5 / 4 Millimeter
Länge 120 Millimeter
Material Stahl roh
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit flachem Griff mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe Maß a=120mm Maß b=44mm Maß c=16mm Maß d=13mm Maß e=45mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben