GAH Alberts Schlossriegel L.140mm B.52mm ger. STA galv. gelb verz. Ausschub 41mm GAH

Lieferung in 1 Werktag.

4,71 €

Netto 3,96 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Löcher 6 / 2
Ausführung mit flachem Griff, gerade, mit Schlaufe
Ausschub 41 Millimeter
Breite 52 Millimeter
Form gerade
Loch-Ø 5 / 4,5 Millimeter
Länge 140 Millimeter
Material Stahl roh
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit flachem Griff mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe Maß a=140mm Maß b=52mm Maß c=20mm Maß d=16mm Maß e=55mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben