Schlossriegel 160x56x22x16x55mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00028960
EAN: 4004338116781
Herstellernummer: 116781
Schlossriegel 160x56x22x16x55mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 6,68 € VE 1 Stück Netto 5,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit flachem Griff mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe Maß a=160mm Maß b=56mm Maß c=22mm Maß d=16mm Maß e=55mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausschub (mm) 44
Anzahl Löcher 6 / 2
Loch-Ø (mm) 5,5 / 4,5
Material Stahl roh
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen