GAH.ALBERTS Schlossriegel 180x64x25x20x72mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00028956
EAN: 4004338116743
Herstellernummer: 116743
GAH.ALBERTS Schlossriegel 180x64x25x20x72mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 7,00 € VE 1 Stück Netto 5,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit flachem Griff mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe Maß a=180mm Maß b=64mm Maß c=25mm Maß d=20mm Maß e=72mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausschub 56 Millimeter
Anzahl Löcher 6 / 2
Loch-Ø 5,5 / 4,5 Millimeter
Material Stahl roh
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen