Sicherheits-Schlossriegel 100x40x15x20x45mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00065856
EAN: 4004338123062
Herstellernummer: 123062
Sicherheits-Schlossriegel 100x40x15x20x45mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 4,56 € VE 1 Stück Netto 3,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit flachem Griff bei vorgeschobenem Schieber sind die versenkten Schraublöcher der Riegelplatte abgedeckt, so dass ein Abschrauben unmöglich ist · die Schlaufe ist durch eine Einschlaglasche gesichert, die durch den vorgeschobenen Schieber verdeckt wird · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt mit befestigter Schlaufe Maß a=100mm Maß b=40mm Maß c=15mm Maß d=20mm Maß e=45mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausschub (mm) 25
Anzahl Löcher 6
Loch-Ø (mm) 4,5
Material Stahl roh
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen