Türkantriegel U-Form L.200mm B.17mm H.10mm alufinish silber mit Schließblech

Artikelnummer: Z00033042
EAN: 4004338126148
Herstellernummer: 126148 +LAGER 2008
Türkantriegel U-Form L.200mm B.17mm H.10mm alufinish silber mit Schließblech
Inkl. Steuern: 20,34 € VE 1 Stück Netto 17,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

U-Form-Gehäuse · Breite 17 mm · Höhe 10 mm · mit Messing-Schieber · Messing-Führung, Innenteile verzinkt · mit Schließblech · Bolzen-Ø 7,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 12
Länge (mm) 200
Breite (mm) 17
Bolzen-Ø (mm) 7,5
Oberfläche silberfarbig lackiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen