Türriegel 100x44x16x22x40mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00028952
EAN: 4004338115609
Herstellernummer: 115609
Türriegel 100x44x16x22x40mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 5,66 € VE 1 Stück Netto 4,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Knopfgriff mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl roh · Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Ausführung: gekröpft, mit befestigter Schlaufe Maß a=100mm Maß b=44mm Maß c=16mm Maß d=22mm Maß e=40mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausschub (mm) 14
Anzahl Löcher 6 / 2
Loch-Ø (mm) 5 / 4,7
Material Stahl roh
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen