GAH.ALBERTS Türriegel 160x56x22x20x47mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00028955
EAN: 4004338115630
Herstellernummer: 115630
GAH.ALBERTS Türriegel 160x56x22x20x47mm Stahl roh galv. gelb verz.
Brutto Set-Preis 8,75 € Netto 7,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Knopfgriff mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl roh · Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Ausführung: gekröpft, mit befestigter Schlaufe Maß a=160mm Maß b=56mm Maß c=22mm Maß d=20mm Maß e=47mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Material Stahl roh
Anzahl Löcher 6 / 2
Ausschub 28 Millimeter
Loch-Ø 5 / 4,2 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]