Bolzenstangenriegel Breite 100mm Länge 400mm Bolzen-Ø 16 mm

Artikelnummer: Z00033834
EAN: 4003984600279
Herstellernummer: 000111400Z
Bolzenstangenriegel Breite 100mm Länge 400mm Bolzen-Ø 16 mm
Inkl. Steuern: 27,99 € VE 5 Stück Netto 23,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bolzen-Ø 16 mm · verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 400
Breite (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen