Grendelriegel Anschraubplatte Länge 35mm Breite 35 mm

Artikelnummer: Z00033873
EAN: 4003984600552
Herstellernummer: 000225035Z
Grendelriegel Anschraubplatte Länge 35mm Breite 35 mm
Inkl. Steuern: 43,61 € VE 20 Stück Netto 36,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schlaufe · ohne Feder · verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 35
Breite (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen