Torusfr. VHM D6527N FIRE 8,0/1,00mm L Gühring

Artikelnummer: Z00289978
EAN: 4031093675444
Herstellernummer: 9033610080000
GÜHRING
Torusfr. VHM D6527N FIRE 8,0/1,00mm L Gühring
Inkl. Steuern: 57,29 € VE 1 Stück Netto 48,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Torus-Hart-Kopierfräser, 4 Schneiden, lang, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ H, nach Werksnorm, 30°, Fire-beschichtet, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges und ist somit für Anwendungen im Formenbau geeignet. Die Standzeit erhöht sich bei MMS- oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden. Für die Bearbeitung von gehärteten Werkstoffen bis 62 HRC geeignet. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,1 x d1 und ae = 0,5 x d1. Attribute: Eckradius r ± 0,02: 1,0 mm, Freizone l3: 27 mm, fz: 0,050 mm, Gesamtlänge l1: 63 mm, Hals-Ø d3: 7,7 mm, Ø d1 = h8: 8 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 8 mm, Schneidenlänge l2: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 12
Hartbearbeiten über 60 HRC 80
Stähle bis 52 HRC 120
Stähle bis 42 HRC 160
Stähle bis 1400 N/mm2 180
Stähle bis 60 HRC 80
Stähle bis 56 HRC 100
Hals-D d3 mm 7,7
Stähle bis 1000 N/mm2 200
Gusseisenwerkstoffe 200
Eckradius r +/- 0,02 mm 1,0
Freizone l3 mm 27
Gesamtlänge L1 mm 63
fz mm 0,050
D d1 gleich h8 mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen