Torusfr. VHM WN N FIRE 10,0/1,5 mm XL Gühring

Artikelnummer: Z00289984
EAN: 1234
Herstellernummer: 9033620100000
Torusfr. VHM WN N FIRE 10,0/1,5 mm XL Gühring
Inkl. Steuern: 117,17 € VE 1 Stück Netto 98,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Vollhartmetall-Torus-Hart-Kopierfräser, 4 Schneiden, extralang, 30°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ H, nach Werksnorm, 30°, Fire-beschichtet, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges und ist somit für Anwendungen im Formenbau geeignet. Die Standzeit erhöht sich bei MMS- oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden. Für die Bearbeitung von gehärteten Werkstoffen bis 62 HRC geeignet. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,1 x d1 und ae = 0,5 x d1. Attribute: Eckradius r ± 0,02: 1,5 mm, Freizone l3: 60 mm, fz: 0,070 mm, Gesamtlänge l1: 100 mm, Hals-Ø d3: 9,5 mm, Ø d1 = h8: 10 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 10 mm, Schneidenlänge l2: 15 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 15
Hartbearbeiten über 60 HRC 80
Stähle bis 52 HRC 120
Stähle bis 42 HRC 160
Stähle bis 1400 N/mm2 180
Stähle bis 60 HRC 80
Stähle bis 56 HRC 100
Hals-D d3 mm 9,5
Stähle bis 1000 N/mm2 200
Gusseisenwerkstoffe 200
Eckradius r +/- 0,02 mm 1,5
Freizone l3 mm 60
Gesamtlänge L1 mm 100
fz mm 0,070
D d1 gleich h8 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen