Torusfr. VHM WN N FIRE 6,0/1,0 mm XL Gühring

Artikelnummer: Z00289982
EAN: 1234
Herstellernummer: 9033620060000
Torusfr. VHM WN N FIRE 6,0/1,0 mm XL Gühring
Inkl. Steuern: 82,91 € VE 1 Stück Netto 69,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Vollhartmetall-Torus-Hart-Kopierfräser, 4 Schneiden, extralang, 30°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ H, nach Werksnorm, 30°, Fire-beschichtet, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges und ist somit für Anwendungen im Formenbau geeignet. Die Standzeit erhöht sich bei MMS- oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden. Für die Bearbeitung von gehärteten Werkstoffen bis 62 HRC geeignet. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,1 x d1 und ae = 0,5 x d1. Attribute: Eckradius r ± 0,02: 1,0 mm, Freizone l3: 39 mm, fz: 0,040 mm, Gesamtlänge l1: 75 mm, Hals-Ø d3: 5,7 mm, Ø d1 = h8: 6 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 9
Hartbearbeiten über 60 HRC 80
Stähle bis 52 HRC 120
Stähle bis 42 HRC 160
Stähle bis 1400 N/mm2 180
Stähle bis 60 HRC 80
Stähle bis 56 HRC 100
Hals-D d3 mm 5,7
Stähle bis 1000 N/mm2 200
Gusseisenwerkstoffe 200
Eckradius r +/- 0,02 mm 1,0
Freizone l3 mm 39
Gesamtlänge L1 mm 75
fz mm 0,040
D d1 gleich h8 mm 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen