Torusfr. WN VHM TiAlN 3,0/0,5mm Z 2 E.L Gühring

Artikelnummer: Z00289931
EAN: 1234
Herstellernummer: 9038590030000
Torusfr. WN VHM TiAlN 3,0/0,5mm Z 2 E.L Gühring
Inkl. Steuern: 86,98 € VE 1 Stück Netto 73,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Torusfräser für die Hartbearbeitung, extralang, 2 Schneiden, 30°, TiAlN-beschichtet Ausführung: Vollhartmetall (K05/10), Typ N, DIN 6527, mit verjüngtem Hals - siehe Maß l3/l4 (Freizone) und Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Diese Werkzeuge sollten nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter eingesetzt werden. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier-, Zeilen- und Nutenfräsen. (Nicht mit geschwenkter Frässpindel.) Die Standzeit erhöht sich bei MMS- oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden. Für die HSC-Bearbeitung bis 56 HRC geeignet. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,1 x d1 und ae = 0,5 x d1. Attribute: Eckradius r ± 0,01: 0,5 mm, Freizone l3: 12 mm, Freizone l4: 40 mm, fz: 0,03 mm, Gesamtlänge l1: 80 mm, Hals-Ø d3: 2,8 mm, Ø d1 = h8: 3 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 3,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 180
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
D d1 gleich h8 mm 3
Stähle bis 52 HRC 140
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 80
Stähle bis 56 HRC 80
Stähle bis 1000 N/mm2 200
Freizone l4 mm 40
Hals-D d3 mm 2,8
Gusseisenwerkstoffe 200
Eckradius r +/- 0,01 mm 0,5
fz mm 0,03
Gesamtlänge L1 mm 80
Freizone l3 mm 12
Stähle bis 42 HRC 160
Schneidenlänge l2 mm 3,5
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 120
Stähle bis 850 N/mm2 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen