• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

GÜHRING Torusfr. WN VHM TiALN 3,0/0,5mm Z 2 L Gühring

Artikelnummer:  
Z00289894 
EAN:  
1234 
Herstellernummer:  
9038560030000 
Marke:  
GÜHRING 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

72,57 €

Netto 60,98 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

D d1 gleich h8 mm 3
Eckradius r +/- 0,01 mm 0,5
Freizone l3 mm 8,4
Freizone l4 mm 20
Gesamtlänge L1 mm 57
Gusseisenwerkstoffe 200
Hals-D d3 mm 2,8
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 120
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 3,5
Stähle bis 1000 N/mm2 200
Stähle bis 1400 N/mm2 180
Stähle bis 42 HRC 160
Stähle bis 52 HRC 140
Stähle bis 56 HRC 80
Stähle bis 850 N/mm2 200
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 80
fz mm 0,030
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Vollhartmetall-Torusfräser für die Hartbearbeitung, 2 Schneiden, lang, Typ N, 30°, TiAlN-beschichtet Ausführung: Vollhartmetall (K05/10), Typ N, nach Werksnorm, mit verjüngtem Hals - siehe Maß l3/l4 (Freizone) und Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Diese Werkzeuge sollten nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter eingesetzt werden. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier-, Zeilen- und Nutenfräsen. (Nicht mit geschwenkter Frässpindel.) Die Standzeit erhöht sich bei MMS- oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden. Für die HSC-Bearbeitung bis 56 HRC empfohlen. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,1 x d1 und ae = 0,5 x d1. Attribute: Eckradius r ± 0,01: 0,5 mm, Freizone l3: 8,4 mm, Freizone l4: 20 mm, fz: 0,030 mm, Gesamtlänge l1: 57 mm, Hals-Ø d3: 2,8 mm, Ø d1 = h8: 3 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 3,5 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben