Torusfr. WN VHM TiALN 4,0/1,0mm Z 2 L Gühring

Artikelnummer: Z00289895
EAN: 1234
Herstellernummer: 9038560040000
Torusfr. WN VHM TiALN 4,0/1,0mm Z 2 L Gühring
Inkl. Steuern: 47,65 € VE 1 Stück Netto 40,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Torusfräser für die Hartbearbeitung, 2 Schneiden, lang, Typ N, 30°, TiAlN-beschichtet Ausführung: Vollhartmetall (K05/10), Typ N, nach Werksnorm, mit verjüngtem Hals - siehe Maß l3/l4 (Freizone) und Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Diese Werkzeuge sollten nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter eingesetzt werden. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier-, Zeilen- und Nutenfräsen. (Nicht mit geschwenkter Frässpindel.) Die Standzeit erhöht sich bei MMS- oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden. Für die HSC-Bearbeitung bis 56 HRC empfohlen. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,1 x d1 und ae = 0,5 x d1. Attribute: Eckradius r ± 0,01: 1,0 mm, Freizone l3: 9,4 mm, Freizone l4: 20 mm, fz: 0,035 mm, Gesamtlänge l1: 57 mm, Hals-Ø d3: 3,8 mm, Ø d1 = h8: 4 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 4,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Hals-D d3 mm 3,8
Eckradius r +/- 0,01 mm 1,0
Stähle bis 42 HRC 160
Schneidenlänge l2 mm 4,0
Freizone l4 mm 20
Stähle bis 850 N/mm2 200
fz mm 0,035
Stähle bis 52 HRC 140
Stähle bis 1000 N/mm2 200
Freizone l3 mm 9,4
D d1 gleich h8 mm 4
Gesamtlänge L1 mm 57
Gusseisenwerkstoffe 200
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 120
Stähle bis 56 HRC 80
Stähle bis 1400 N/mm2 180
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen