Torusfr. WN VHM TiALN 6,0/2,0mm Z 2 L Gühring

Artikelnummer: Z00289896
EAN: 4031093736435
Herstellernummer: 9038560060000
GÜHRING
Torusfr. WN VHM TiALN 6,0/2,0mm Z 2 L Gühring
Inkl. Steuern: 59,94 € VE 1 Stück Netto 50,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Torusfräser für die Hartbearbeitung, 2 Schneiden, lang, Typ N, 30°, TiAlN-beschichtet Ausführung: Vollhartmetall (K05/10), Typ N, nach Werksnorm, mit verjüngtem Hals - siehe Maß l3/l4 (Freizone) und Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Diese Werkzeuge sollten nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter eingesetzt werden. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier-, Zeilen- und Nutenfräsen. (Nicht mit geschwenkter Frässpindel.) Die Standzeit erhöht sich bei MMS- oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden. Für die HSC-Bearbeitung bis 56 HRC empfohlen. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,1 x d1 und ae = 0,5 x d1. Attribute: Eckradius r ± 0,01: 2,0 mm, Freizone l4: 20 mm, fz: 0,040 mm, Gesamtlänge l1: 57 mm, Hals-Ø d3: 5,6 mm, Ø d1 = h8: 6 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 6,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 120
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 6,0
Stähle bis 52 HRC 140
Stähle bis 42 HRC 160
Stähle bis 1400 N/mm2 180
Stähle bis 56 HRC 80
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 80
Hals-D d3 mm 5,6
Stähle bis 850 N/mm2 200
Stähle bis 1000 N/mm2 200
Gusseisenwerkstoffe 200
Eckradius r +/- 0,01 mm 2,0
Gesamtlänge L1 mm 57
Freizone l4 mm 20
fz mm 0,040
D d1 gleich h8 mm 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen