Einschraubfr. 90G. m.IK. 16,0mm Z 2 f.APKT10

Artikelnummer: Z00292284
EAN: 4332163927822
Herstellernummer: 562-02-016-113
Einschraubfr. 90G. m.IK. 16,0mm Z 2 f.APKT10
Inkl. Steuern: 141,12 € VE 1 Stück Netto 118,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Einschraubfräser 90° mit Innenkühlung Ausführung: Einschraubfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser sind separat bestellbar. Attribute: Abmessungen L: 25 mm, Abmessungen M: M8 , Abmessungen Ø d h6: 8,5 mm, Abmessungen Ø d1: 13,5 mm, Anzahl Schneiden: 2 , IK: ja , Ø D: 16 mm, Schnitttiefe ap/max.: 10 mm, Wendeschneidplatte: APKT 10...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø D 16 Millimeter
Abmessungen M M8
Abmessungen D D1 mm 13,5
Anzahl Schneiden 2
Wendeschneidplatte APKT 10...
Abmessungen D d h6 mm 8,5
Schnitttiefe ap/max mm 10
IK ja
Abmessungen L mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen