Einschraubfr. 90G. m.IK. 25,0mm Z 4 f.APKT10

Artikelnummer: Z00292286
EAN: 4332163927846
Herstellernummer: 562-04-025-113
Einschraubfr. 90G. m.IK. 25,0mm Z 4 f.APKT10
Inkl. Steuern: 221,99 € VE 1 358712 Netto 186,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Einschraubfräser 90° mit Innenkühlung Ausführung: Einschraubfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser sind separat bestellbar. Attribute: Abmessungen L: 35 mm, Abmessungen M: M12 , Abmessungen Ø d h6: 12,5 mm, Abmessungen Ø d1: 21,0 mm, Anzahl Schneiden: 4 , IK: ja , Ø D: 25 mm, Schnitttiefe ap/max.: 10 mm, Wendeschneidplatte: APKT 10...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen