Einschraubfr. 90G. m.IK. 32,0mm Z 5 f.APKT10

Artikelnummer: Z00292287
EAN: 4332163927853
Herstellernummer: 562-05-032-113
Einschraubfr. 90G. m.IK. 32,0mm Z 5 f.APKT10
Inkl. Steuern: 242,64 € VE 1 Stück Netto 203,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Einschraubfräser 90° mit Innenkühlung Ausführung: Einschraubfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser sind separat bestellbar. Attribute: Abmessungen L: 43 mm, Abmessungen M: M16 , Abmessungen Ø d h6: 17,0 mm, Abmessungen Ø d1: 29,0 mm, Anzahl Schneiden: 5 , IK: ja , Ø D: 32 mm, Schnitttiefe ap/max.: 10 mm, Wendeschneidplatte: APKT 10...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D D1 mm 29,0
Ø D 32 Millimeter
Abmessungen M M16
Anzahl Schneiden 5
Abmessungen D d h6 mm 17,0
Wendeschneidplatte APKT 10...
IK ja
Abmessungen L mm 43
Schnitttiefe ap/max mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen