Einschraubfr. HFC m. IK. D 25mm Z 2 f.ZD09

Artikelnummer: Z00292397
EAN: 4332163796954
Herstellernummer: 528-02-025-116
Premio tools
Einschraubfr. HFC m. IK. D 25mm Z 2 f.ZD09
Inkl. Steuern: 198,86 € VE 1 Stück Netto 167,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HFC-Einschraubfräser mit Innenkühlung Ausführung: Kopierfräser (Einschraubfräser), vernickelt, Material 1.7361 vorgehärtet, Plattensitze gefräst und nitriergehärtet. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Geeignet zum Hochgeschwindigkeitsfräsen, Vorschübe bis 3 mm/Zahn, höchste Abtragsraten und Produktivität, stabiles Fräsen ohne Vibrationen sowie Zirkular- und Umfangsfräsen und Bohrzirkularfräsen, spezielle Anwedung im Werkzeug- und Formenbau. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser bitte separat bestellen. Attribute: Abmessungen H: 32 mm, Abmessungen L: 54 mm, Abmessungen Ø d h6: 12,5 mm, Anzahl Schneiden: 2 , IK: ja , M: M12 , Ø D: 25 mm, Schnitttiefe ap/max.: 1,0 mm, Wendeschneidplatte: ZD..09T3..

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IK ja
Schnitttiefe ap/max mm 1,0
M M12
Wendeschneidplatte ZD..09T3..
Abmessungen L mm 54
Abmessungen H mm 32
Abmessungen D d h6 mm 12,5
Anzahl Schneiden 2
Ø D (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen