Einschraubfr. m. AG M10 D 20mm Z 4 m. IK. f.RD

Artikelnummer: Z00292360
EAN: 4332163796411
Herstellernummer: 522-04-020-116
Einschraubfr. m. AG M10 D 20mm Z 4 m. IK. f.RD
Inkl. Steuern: 129,90 € VE 1 Stück Netto 109,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kopierfräser (Einschraubfräser) mit Innenkühlung Ausführung: Plan- und Kopierfräser (Einschraubfräser), Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen für den Werkzeug- und Formenbau, geeignet zum Schräg- und Axialeintauchen sowie Bohrzirkularfräsen. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser ist separat bestellbar.. Attribute: Abmessungen L: 28 mm, Abmessungen Ø d: 7 mm, Abmessungen Ø d h6: 10,5 mm, Abmessungen Ø D1: 18,0 mm, Anzahl Schneiden: 4 , IK: ja , M: M10 , Ø D: 20 mm, Schnitttiefe ap/max.: 2,0 mm, Wendeschneidplatte: RDHX/RDGT/RDHT..07...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D d mm 7
Wendeschneidplatte RDHX/RDGT/RDHT..07...
Anzahl Schneiden 4
IK ja
Abmessungen D D1 mm 18,0
Schnitttiefe ap/max mm 2,0
Ø D 20 Millimeter
Abmessungen D d h6 mm 10,5
Abmessungen L mm 28
M M10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen