Einschraubfr. m. AG M12 D 24mm Z 2 m. IK. f.RD

Artikelnummer: Z00292366
EAN: 4332163796473
Herstellernummer: 522-02-024-116
Einschraubfr. m. AG M12 D 24mm Z 2 m. IK. f.RD
Inkl. Steuern: 209,58 € VE 1 Stück Netto 176,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kopierfräser (Einschraubfräser) mit Innenkühlung Ausführung: Plan- und Kopierfräser (Einschraubfräser), Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen für den Werkzeug- und Formenbau, geeignet zum Schräg- und Axialeintauchen sowie Bohrzirkularfräsen. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser ist separat bestellbar.. Attribute: Abmessungen L: 32 mm, Abmessungen Ø d: 12 mm, Abmessungen Ø d h6: 12,5 mm, Abmessungen Ø D1: 21,0 mm, Anzahl Schneiden: 2 , IK: ja , M: M12 , Ø D: 24 mm, Schnitttiefe ap/max.: 3,0 mm, Wendeschneidplatte: RDHX/RDGT/RDHT..12T3...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D D1 mm 21,0
Abmessungen D d mm 12
Anzahl Schneiden 2
Ø D 24 Millimeter
Abmessungen D d h6 mm 12,5
Wendeschneidplatte RDHX/RDGT/RDHT..12T3...
Schnitttiefe ap/max mm 3,0
Abmessungen L mm 32
M M12
IK ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen