Einschraubfr. m. AG M12 D 25mm Z 3 m. IK. f.RD

Artikelnummer: Z00292363
EAN: 4332163796442
Herstellernummer: 522-03-025-116
Einschraubfr. m. AG M12 D 25mm Z 3 m. IK. f.RD
Inkl. Steuern: 172,99 € VE 1 Stück Netto 145,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kopierfräser (Einschraubfräser) mit Innenkühlung Ausführung: Plan- und Kopierfräser (Einschraubfräser), Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen für den Werkzeug- und Formenbau, geeignet zum Schräg- und Axialeintauchen sowie Bohrzirkularfräsen. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser ist separat bestellbar.. Attribute: Abmessungen L: 32 mm, Abmessungen Ø d: 10 mm, Abmessungen Ø d h6: 12,5 mm, Abmessungen Ø D1: 21,0 mm, Anzahl Schneiden: 3 , IK: ja , M: M12 , Ø D: 25 mm, Schnitttiefe ap/max.: 2,5 mm, Wendeschneidplatte: RDHX/RDGT/RDHT..10...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D d mm 10
Abmessungen D d h6 mm 12,5
M M12
Anzahl Schneiden 3
Abmessungen D D1 mm 21,0
Ø D 25 Millimeter
Schnitttiefe ap/max mm 2,5
IK ja
Wendeschneidplatte RDHX/RDGT/RDHT..10...
Abmessungen L mm 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen