Einschraubfr. m. AG M16 D 42mm Z 5 m. IK. f.RD

Artikelnummer: Z00292368
EAN: 4332163796510
Herstellernummer: 522-05-042-116
Einschraubfr. m. AG M16 D 42mm Z 5 m. IK. f.RD
Inkl. Steuern: 217,26 € VE 1 Stück Netto 182,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kopierfräser (Einschraubfräser) mit Innenkühlung Ausführung: Plan- und Kopierfräser (Einschraubfräser), Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen für den Werkzeug- und Formenbau, geeignet zum Schräg- und Axialeintauchen sowie Bohrzirkularfräsen. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser ist separat bestellbar.. Attribute: Abmessungen L: 42 mm, Abmessungen Ø d: 12 mm, Abmessungen Ø d h6: 17,0 mm, Abmessungen Ø D1: 29,0 mm, Anzahl Schneiden: 5 , IK: ja , M: M16 , Ø D: 42 mm, Schnitttiefe ap/max.: 3,0 mm, Wendeschneidplatte: RDHX/RDGT/RDHT..12T3...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitttiefe ap/max mm 3,0
Abmessungen D d mm 12
Ø D 42 Millimeter
Anzahl Schneiden 5
IK ja
Wendeschneidplatte RDHX/RDGT/RDHT..12T3...
Abmessungen D D1 mm 29,0
Abmessungen L mm 42
Abmessungen D d h6 mm 17,0
M M16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen