Einschraubfr. m. AG M8 D 15mm Z 2 m. IK. f.RD

Artikelnummer: Z00292358
EAN: 4332163796398
Herstellernummer: 522-02-015-116
Einschraubfr. m. AG M8 D 15mm Z 2 m. IK. f.RD
Inkl. Steuern: 129,90 € VE 1 358712 Netto 109,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Kopierfräser (Einschraubfräser) mit Innenkühlung Ausführung: Plan- und Kopierfräser (Einschraubfräser), Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen für den Werkzeug- und Formenbau, geeignet zum Schräg- und Axialeintauchen sowie Bohrzirkularfräsen. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser ist separat bestellbar.. Attribute: Abmessungen L: 28 mm, Abmessungen Ø d: 7 mm, Abmessungen Ø d h6: 8,5 mm, Abmessungen Ø D1: 13,5 mm, Anzahl Schneiden: 2 , IK: ja , M: M8 , Ø D: 15 mm, Schnitttiefe ap/max.: 2,0 mm, Wendeschneidplatte: RDHX/RDGT/RDHT..07...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen