Einschraubfr. 90G f. Alu D32mm Z 2 f. VCGT m. IK.

Artikelnummer: Z00292469
EAN: 4332163797722
Herstellernummer: 529-02-032-116
Einschraubfr. 90G f. Alu D32mm Z 2 f. VCGT m. IK.
Inkl. Steuern: 196,06 € VE 1 Stück Netto 164,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einschraubfräser 90° für Aluminiumbearbeitung mit Innenkühlung Ausführung: Kopierfräser 90° (Einschraubfräser), Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Geeignet zum Eck-, Plan- und Nutenfräsen sowie zum Schrägeintauchen. Universeller Einsatz im Werkzeug- und Formenbau. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser bitte separat bestellen. Attribute: Abmessungen H: 48 mm, Abmessungen L: 71 mm, Abmessungen M: M16 , Abmessungen Ø d h7: 17 mm, Anzahl Schneiden: 2 , IK: ja , Ø D: 32 mm, Schnitttiefe ap/max.: 16 mm, Wendeschneidplatte: VCGT 220530...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IK ja
Schnitttiefe ap/max mm 16
Wendeschneidplatte VCGT 220530...
Abmessungen M M16
Abmessungen L mm 71
Abmessungen H mm 48
Abmessungen D d H7 mm 17
Anzahl Schneiden 2
Ø D (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen