Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TransPak Hinweisetikett Symbol Pfeile ob L.75 mm,B.105mm weiß 1000 St./Rolle

Artikelnummer
Z19099104
EAN
4056705700376
Herstellernummer
8370037
Marke
TransPak
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
62,99 € 52,93 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19099104
EAN
4056705700376
Herstellernummer
8370037
Marke
TransPak

Technische Daten

AusführungSymbol Pfeile oben
Breite160 Millimeter
Farbeweiß
Gewicht1320 Gramm
Höhe75 Millimeter
Länge160 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

auffällige Warnetiketten · selbstklebend auf Trägerfolie · zum bedarfsgerechten Kennzeichnen von Versandgütern · einzeln abziehbar · Rolle mit 1000 Stück · Weitere technische Eigenschaften Breite: 105mm • Länge: 75mm • Material: Papier, selbstklebend
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente