WEBER-HYDRAULIK Transportfahrwerk TF 16 Tragkraft 8 Tonnen

Artikelnummer:  
Z00419938 
EAN:  
4030896100320 
Marke:  
WEBER-HYDRAULIK 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

373,05 €

Netto 313,49 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Eigengewicht 32 KG_tmp
Einbauhöhe 120 Millimeter
Modell TF 16
Rollenzahl/Ø 8 St./90 Millimeter
Tragkraft 8 Tonne (metrische Tonne)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Transportfahrwerk T 16: Gesamttragkraft 16 t

Eine stabile Stahlkonstruktion mit Gummi beschichteten Tragplatten garantieren sicheren Stand und somit ein leichtes und sicheres Transportieren von schweren Lasten und Maschinen innerhalb des Betriebes. Die kugelgelagerten Polyamid-Rollen sorgen für leichten Lauf und vermeiden Fußbodenschäden. Ein komplettes Transportfahrwerk besteht aus: Modell TL: Lenkbar mit Zugstange. Modell TF: Starr mit 2 Transportrollern, verbunden durch Stangen (verstellbar).
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben