• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

WEBER-HYDRAULIK Transportfahrwerk TF 25 Tragkraft 12,5 Tonnen

Artikelnummer:  
Z00419940 
EAN:  
4030896100504 
Marke:  
WEBER-HYDRAULIK 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

723,72 €

Netto 608,17 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Eigengewicht 47 KG_tmp
Einbauhöhe 120 Millimeter
Modell TF 25
Rollenzahl/Ø 12 St./90 Millimeter
Tragkraft 12,5 Tonne (metrische Tonne)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Transportfahrwerk T 25: Gesamttragkraft 25 t

Eine stabile Stahlkonstruktion mit Gummi beschichteten Tragplatten garantieren sicheren Stand und somit ein leichtes und sicheres Transportieren von schweren Lasten und Maschinen innerhalb des Betriebes. Die kugelgelagerten Polyamid-Rollen sorgen für leichten Lauf und vermeiden Fußbodenschäden. Ein komplettes Transportfahrwerk besteht aus: Modell TL: Lenkbar mit Zugstange. Modell TF: Starr mit 2 Transportrollern, verbunden durch Stangen (verstellbar).
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben