Lenkfahrwerk TL 10 Tragkraft 5 Tonnen

Artikelnummer: Z00419937
EAN: 4030896100108
Lenkfahrwerk TL 10 Tragkraft 5 Tonnen
Inkl. Steuern: 512,00 € VE 1 Stück Netto 430,25 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Transportfahrwerk T 10: Gesamttragkraft 10 t

Eine stabile Stahlkonstruktion mit Gummi beschichteten Tragplatten garantieren sicheren Stand und somit ein leichtes und sicheres Transportieren von schweren Lasten und Maschinen innerhalb des Betriebes. Die kugelgelagerten Polyamid-Rollen sorgen für leichten Lauf und vermeiden Fußbodenschäden. Ein komplettes Transportfahrwerk besteht aus: Modell TL: Lenkbar mit Zugstange. Modell TF: Starr mit 2 Transportrollern, verbunden durch Stangen (verstellbar).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einbauhöhe (mm) 110
Eigengewicht (kg) 34
Tragkraft 5
Modell TL 10
Rollenzahl/Ø (mm) 4 St./80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen