Transportgeräterolle 100x30 mm Bockrolle, mit Elastikrad

Artikelnummer: Z00439873
EAN: 1234
Transportgeräterolle 100x30 mm Bockrolle, mit Elastikrad
Inkl. Steuern: 31,15 € VE 1 Stück Netto 26,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Transportgeräte-Bockrolle mit Elastikrad, Stahlblechgehäuse

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit Elastik-Reifen, mit Rollenlager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungs-Ø (mm) 12
Gesamthöhe (mm) 127
Plattengröße (mm) 104 x 80
Rad-Ø x -breite (mm) 100 x 30
Tragkraft (kg) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen